Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type SP C811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 820025 Tonerkartusche Original Cyan 1 Stück(e)
Ricoh 820025 Tonerkartusche Original Cyan 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-1968042
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     820025
EAN/GTIN:
     4250081510844
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Type SP C811 - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio SP C811DN
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio SP C811DN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
821219
ab € 157,18*
Ähnlich
Ricoh
820001
ab € 63,58*
Ähnlich
Ricoh
820009
ab € 182,33*
Ähnlich
WhiteBox
821217
ab € 72,46*
Ähnlich
WhiteBox
821218
ab € 73,83*
Ähnlich
Ampertec
821217
ab € 69,21*
Ähnlich
Ampertec
821218
ab € 114,97*
Ähnlich
Ampertec
821219
ab € 101,43*
Ähnlich
Ampertec
821220
ab € 107,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.