| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1966865 Herst.-Nr.: 593-10042 EAN/GTIN: 5704327597872 |
| |
|
| | |
| Die schwarze Tonerkassette für 6000 Seiten von Dell mit Rücknahme für das Recycling ist eine sehr ergiebige Kassette, die für den Dell-Laserdrucker entwickelt wurde. Damit erzeugen Sie hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text. Die schwarze Tonerkassette hat eine Kapazität von 6.000 Seiten bei einer Bedruckung der Seiten von 5 %. Dell The Use and Return Black Toner Cartridge - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone Use and Return - für Dell 1710, 1710n; Personal 1700, 1700n Weitere Informationen: Verschiedenes | Preistyp | Use and Return | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 1710, 1710n ¦ Dell Personal 1700, 1700n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner |
| | |
| |