Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type 245 (LY)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1966780
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888280
EAN/GTIN:
     4961311006951
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen.
Ricoh Type 245 (LY) - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Gestetner SP C410, SP C411; NRG SP C411, SP C420; Rex Rotary SP C410, SP C411, SP C420
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lanier SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN ¦ Gestetner SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN ¦ Nashuatec SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN ¦ NRG SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN ¦ Rex Rotary SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN ¦ Ricoh Aficio CL4000DN, Aficio CL4000HDN, Aficio SP C410DN, Aficio SP C410DN-KP, Aficio SP C411DN, Aficio SP C420DN, Aficio SP C420DN-KP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
888283
ab € 95,27*
Zubehör
Ricoh
888281
ab € 95,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.