Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner-Sammelrolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     339-LT1833RB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE254A
EAN/GTIN:
     8835859347998
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Gleichbleibend hohe Produktivität – Mit der Toner-Sammeleinheit für HP Color LaserJet Drucker ist ein reibungsloser Druckbetrieb gewährleistet.
HP - Toner-Sammelrolle - für Color LaserJet Enterprise MFP M575; LaserJet Pro MFP M570
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
29.6 cm
Transporttiefe
16.4 cm
Transporthöhe
10.1 cm
Transportgewicht
500 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
130 g
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Toner-Sammelrolle
Ergiebigkeit
Bis zu 36000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x ¦ HP Color LaserJet Enterprise MFP M575dn, MFP M575f ¦ HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, 500 M551n, 500 M551xh ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M575c ¦ HP LaserJet Pro MFP M570dn, MFP M570dw
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 13,50*
€ 17,84*
1 Tag
39
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 13,68*
€ 17,95*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,86*
€ 18,13*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,02*
€ 18,35*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,22*
€ 18,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
M551C-FRC
ab € 53,78*
Zubehör
Freecolor
M551K-HY-FRC
ab € 55,37*
Zubehör
Freecolor
M551M-FRC
ab € 53,79*
Zubehör
Freecolor
M551Y-FRC
ab € 53,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.