Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC 980CBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1955052
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC980CBP
EAN/GTIN:
     5014047560873
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother LC980CBP - Cyan - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Brother DCP-145, 163, 165, 195, 365, 373, 375, 377, MFC-250, 255, 290, 295, 297
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Brother Innobella
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 260 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-297C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.