Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC 1100 Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1955042
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1100VALBP
EAN/GTIN:
     8592978299491
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother LC1100 Value Pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Brother DCP-185, 385, 395, J715, MFC-490, 5490, 5890, 5895, 6890, 790, 795, 990, J615
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.7 cm
Transporttiefe
17.8 cm
Transporthöhe
6.7 cm
Transportgewicht
315 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
214 g
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 450 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 325 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 325 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 325 Seiten
Patronenmerkmale
Brother Innobella
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-185C, DCP-385C, DCP-395CN, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990cw, MFC-J615W ¦ Brother Justio MFC-5890CN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.