Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner 106R01412 schwarz
Xerox Toner 106R01412 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-1951119
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01412
EAN/GTIN:
     0095205743470
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 3300MFP, 3300MFP/X, 3300MFPv/X
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
24.1299 cm
Transporttiefe
34.2899 cm
Transporthöhe
13.9699 cm
Transportgewicht
1.5876 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 3300MFP, 3300MFP/X, 3300MFPv/X
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,37*
Ähnlich
Xerox
106R01411
ab € 110,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.