Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 05X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1948208
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE505X
EAN/GTIN:
     8835856957824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Problemloses Drucken – Seite für Seite. Konsistente Ergebnisse – Kassette für Kassette. Original HP Druckkassetten und Original HP Toner sorgen für problemloses Drucken im Büro. Und Sie können sich auf die führende Rolle von HP in puncto Umweltschutz verlassen.
HP 05X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE505X) - für LaserJet P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
11.3 cm
Transporthöhe
22.5 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.05 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.