|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1948207 Herst.-Nr.: CE505A EAN/GTIN: 8835856957756 |
| | |
|
|  |  |
 | HP 05A - CE505A - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 2300 Seiten - für LaserJet P2033, P2035, P2036, P2037, P2054, P2055, P2056, P2057 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 34.4 cm |  | Transporttiefe | 10.9 cm |  | Transporthöhe | 20.5 cm |  | Transportgewicht | 1 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz |  | Kapazität | Bis zu 2300 Seiten ISO/IEC 19752 |  | Drucktechnologie | Laser |  | Enthaltene Anz. | 1 |  | Patronenmerkmale | HP Smart Printing |  | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP LaserJet P2033, P2033n, P2035, P2035n, P2036, P2036n, P2037, P2037n, P2054x, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x, P2056d, P2056dn, P2056x, P2057d, P2057dn, P2057x |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Hewlett-Packard Toner, HP Druckerpatrone, HP Tinte, HP Toner, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, kompatible Druckerpatronen, Lasertoner, Lasertoner Hewlett-Packard, Original-Toner, Tinte Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatronen, Toner, Toner Cartridge, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner Hewlett-Packard, Toner HP, Tonerkartusche, Tonerkartusche Hewlett-Packard, hp lasertoner schwarz, druckerpatrone schwarz, lasertoner hp |
|  |  |
| |