Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 504A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1913093
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE250A
EAN/GTIN:
     8835855956866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 504A LaserJet Tonerkassetten schwarz mit verbessertem HP ColorSphere Toner führen zu schnellen, professionellen Ergebnissen. Profitieren Sie von den zuverlässigen und konsistenten Ergebnissen – bei alltäglichen Dokumenten bis hin zu Marketingmaterialien – sowie von den Funktionen zur zeitsparenden Verwaltung der Druckerverbrauchsmaterialien.
HP 504A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE250A) - für Color LaserJet CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
16.4 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Transportgewicht
1.74 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.2 kg
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
14 %
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP ColorSphere/Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.