Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta OPC-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta 4059211 Drucker-Trommel Original
Konica Minolta 4059211 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1002-1894196
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     4059211
EAN/GTIN:
     3540260034027
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Original Konica Minolta Verbrauchsmaterial gewährleistet eine optimale Ausgabequalität und Zuverlässigkeit der Konica Minolta Drucker.
Konica Minolta - OPC-Trommel - für magicolor 2400, 2400W, 2430, 2450, 2450D, 2450DX, 2480, 2490, 2500W, 2530DL, 2550, 2590
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
OPC-Trommel
Ergiebigkeit
Bis zu 45000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 2400, 2400W, 2430 DL, 2450, 2450D, 2450DX, 2480 MF, 2490 MF, 2500W, 2530DL, 2550, 2550 DN, 2550 EN, 2590 MF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
1710490002
ab € 200,49*
Zubehör
Konica Minolta
4519402
ab € 103,48*
Zubehör
Konica Minolta
9960A1710490003
ab € 200,88*
Zubehör
Konica Minolta
9960A1710490004
ab € 25,93*
Zubehör
Konica Minolta
A00W012
ab € 352,39*
Zubehör
Konica Minolta
A00W131
ab € 68,07*
Zubehör
Konica Minolta
A00W231
ab € 72,10*
Zubehör
Konica Minolta
A00W232
ab € 77,55*
Zubehör
Konica Minolta
A00W332
ab € 108,57*
Zubehör
Konica Minolta
A00W432
ab € 65,61*
Zubehör
Konica Minolta
A00W331
ab € 72,12*
Zubehör
Konica Minolta
A00W132
ab € 107,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.