Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1889939
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45J7915
EAN/GTIN:
     5704327758433
Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Video Converter
Video Konverter
LEISTUNGSMERKMALE: 1920 x 1200 WUXGA mit maximaler Auflösung Kabellänge: 20 cm (7,8 Zoll) DisplayPort-Stecker und DVI-D Anschlussbuchse Keine Software erforderlich
Lenovo - DVI-Kabel - Single Link - DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - 20 cm - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Farbe
Grau
Länge
20 cm
TMDS-Links
Single Link
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, MIC, FCC, ICES
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.