Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 304A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1886414
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC531A
EAN/GTIN:
     8835853015084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
So erlangt Ihr Unternehmen die gewünschte Präsenz. Mit HP ColorSphere Toner profitieren Sie von Druckereiqualität direkt in Ihrem Büro: brillante, auffallende Farben, gestochen scharfe Texte und realistische Fotoqualität. Zudem sorgt HP Original LaserJet Zubehör für gleich bleibend hohe Produktivität.
HP 304A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (CC531A) - für Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
0.72 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP ColorSphere
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2800 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.