Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 304A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1886357
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC530A
EAN/GTIN:
     8835853014926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 304A LaserJet Tonerkassette schwarz überzeugt durch brillante, ins Auge fallende Farben, gestochen scharfen Text und realistische Fotoqualität. So erzielen Sie im eigenen Büro Druckereiqualität. So erlangt Ihr Unternehmen die gewünschte Präsenz.
HP 304A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CC530A) - für Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
900 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
720 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KMP
1218,0021
ab € 85,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.