Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 364XL 6 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1827704
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB323EE#BA1
EAN/GTIN:
     8835857058704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die vielseitigen Original HP Tintenpatronen erfüllen all Ihre Druckanforderungen – von Fotos in Laborqualität über Geschäftsdokumente bis hin zu Rollendruck. Mit den einzelnen separat auswechselbaren Tintenpatronen erzielen Sie leuchtende Farben, die hervorstechen.
HP 364XL - 6 ml - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - Tintenpatrone - für Deskjet 35XX; Photosmart 55XX, 55XX B111, 65XX, 7510 C311, 7520, Wireless B110
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
6 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 750 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 3520, 3520A, 3520v, 3522, 3524 ¦ HP Officejet 4620, 4622 ¦ HP Photosmart 5510 B111a, 5514 B111c, 5515 B111h, 5520, 5522, 5524, 6510 B211a, 6520, 6525, 7510 C311a, 7520, B010a, B109a, B109c, B109d, B109e, B109f, B109n Wireless, B109n Wireless Special Edition, B109q Wireless, B109r Wireless, B8550, B8850, C5324, C5380, C5388, C5390, C6324, C6340, C6350, C6380, C6383, D5445, D5460, D5463, D5468, D7560, eStation C510a, Plus B209a, Plus B209b, Plus B209c, Plus B210a, Plus B210b, Plus B210c, Plus B210e, Premium C309g, Premium C309h, Premium C310a, Premium C310b, Premium C310c, Premium Fax C309a, Premium Fax C309c, Premium Fax C410a, Premium Fax C410b, Premium Fax C410c, Premium Fax C410d, Premium Fax C410e, Premium TouchSmart Web C309n, Pro B8550, Wireless B110a, Wireless B110b, Wireless B110c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.