Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1796516
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9140-E512LAF
EAN/GTIN:
     5055146573197
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarten
Die Matrox M9140 LP PCIe x16 QuadHead-Grafikkarte rendert makellose Bilder über vier Monitore bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (digital oder analog) für ein außergewöhnliches Multi-Display-Benutzererlebnis. Die Grafikkarte M9140 LP PCIe x16 bietet moderne Desktop-Management-Funktionen wie unabhängige und gestreckte Desktop-Modi. Sie eignet sich hervorragend für Hochleistungsanwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Industrie und Behörden. Durch ihr Low-Profile-Format mit geringem Platzbedarf ist sie einfach in eine Reihe verschiedener Systeme zu integrieren. Sie wird durch eine Vielzahl von Betriebssystemen unterstützt und kann zusammen mit einer weiteren M9140-Grafikkarte eingesetzt werden, um den Betrieb von bis zu acht Displays auf einem einzelnen System zu unterstützen.
Matrox M9140 - Grafikkarten - M9140 - 512 MB DDR2 - PCIe x16 Low-Profile
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
1920 x 1200
API-Unterstützung
OpenGL 2.0
Schnittstellen
4 x DVI-I - DVI kombiniert, 24+5-polig (am gelieferten Kabel) ¦ 4 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) (mit Adapter)
Bustyp
PCI Express x16
Grafikprozessor
Matrox M9140
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
1.9 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.8 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Matrox PowerDesk
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel ¦ 4 x DVI-VGA-Adapter
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
EMC, RoHS, WEEE
Windows 8-kompatibel
Dieses Produkt wurde hinsichtlich der technischen Anforderungen auf Kompatibilität mit Windows 8 getestet.
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Embedded Standard 7, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit)
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR2 SDRAM
Grösse
512 MB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,91*
€ 662,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,52*
€ 652,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,35*
€ 645,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,30*
€ 634,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,31*
€ 585,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,09*
Zubehör
C2G
82401
ab € 88,74*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 223,63*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 264,94*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 287,85*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 224,07*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 324,87*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 516,44*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.563,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.