Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor 110 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1773529
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     800485
EAN/GTIN:
     4033776204248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
freecolor - 110 g - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung ML-4500D3) - für Samsung ML-4500, 4600
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
746 g
Alternative zu
Samsung ML-4500D3
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
110 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ML-4500, 4600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.