Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 21XL 12 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-1770545
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9351CE#ABD
EAN/GTIN:
     0884420028949
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 21XL Schwarz Original Tintenpatronen mit hoher Reichweite sind zum Drucken großer Dokumentmengen mit weniger Patronenwechseln konzipiert. Drucken Sie satten schwarzen Text in Laserqualität und sparen Sie bares Geld.
HP 21XL - 12 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet F2185, F2187, F2210, F2235, F2240, F2275, F2280, F2290, F375, F4175, F4190, F4194
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
11.3 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
12 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 475 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 3910, 3920, 3930, 3930v, 3940, 3940v, D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1520, D1530, D1560, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, D2468, F2110, F2120, F2140, F2180, F2185, F2187, F2210, F2235, F2240, F2275, F2280, F2290, F325, F335, F340, F350, F370, F375, F380, F390, F394, F4135, F4140, F4150, F4172, F4175, F4180, F4185, F4190, F4194 ¦ HP Officejet 4315, 4315v, 4315xi, J3680 ¦ HP psc 1410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.