| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1770541 Herst.-Nr.: CC656AE#ABD EAN/GTIN: 0883585764006 |
| | |
|
| | |
| Mit HP 901 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen und HP Tinte drucken Sie erschwingliche und hochwertige Farbdokumente kostengünstiger als mit Laserdruckern. Erzielen Sie zuverlässige, professionelle Ergebnisse mit Farbgrafiken und fein detaillierten Fotos. HP 901 - 9 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Officejet 4500, 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510g, 4500 G510h, J4580, J4680 Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland | | Transportbreite | 11.6 cm | | Transporttiefe | 11.5 cm | | Transporthöhe | 3.6 cm | | Transportgewicht | 0.1 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Kapazität | 9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 360 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510g, 4500 G510h, 4500 Wireless G510n, J4580, J4680 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp tricolor druckerpatrone, gel cartridge, druckerpatrone hp |
| | |
| |