Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 300 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 300 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 300 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-1770533
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC643EE#ABD
EAN/GTIN:
     0883585763528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 300 - 4 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet F2430, F2483, F2488, F4213, F4435; ENVY 100 D410, 11X D411, 120; Photosmart C4685
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Transportbreite
11.6 cm
Transporttiefe
11.5 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
4 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 165 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet D1660, D1663, D1668, D2530, D2545, D2560, D2563, D2566, D2660, D2680, D5560, F2420, F2430, F2480, F2483, F2488, F4210, F4213, F4224, F4230, F4235, F4240, F4250, F4272, F4273, F4274, F4275, F4280, F4283, F4288, F4292, F4293, F4435, F4440, F4480, F4580 ¦ HP ENVY 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 110 D411b, 114 D411c, 120 ¦ HP Photosmart C4640, C4650, C4670, C4680, C4685, C4750, C4780, C4785, C4795
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.