Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 64A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1753576
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC364A
EAN/GTIN:
     8887815383601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Problemloser Druck auf jeder Seite. Konsistente Ergebnisse bei jeder Kartusche. Original HP Kartuschen mit verbesserten Toner sorgen für reibungslose Druckabläufe im Büro. Und Sie können auf die führende Position von HP in Sachen Umweltschutz vertrauen.
HP 64A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CC364A) - für LaserJet P4014, P4015, P4515
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.1 cm
Transporttiefe
19.3 cm
Transporthöhe
30 cm
Transportgewicht
2.47 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.71 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.