Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1742267
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB541A
EAN/GTIN:
     8087368391812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mit HP 125 LaserJet Zubehör bringen Sie Ihr Unternehmen perfekt zur Geltung. HP ColorSphere Toner sorgt für Top-Qualität: brillante Farben, gestochen scharfer Text und naturgetreue Fotos. Sichern Sie sich hohe Produktivität mit zuverlässiger, konsistenter HP Qualität.
HP 125A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (CB541A) - für Color LaserJet CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1215, CP1515n, CP1518ni
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
800 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
600 g
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
17 %
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP ColorSphere/Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1215, CP1515n, CP1518ni
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4203328
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.