Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 824A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1742262
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB385A
EAN/GTIN:
     8827804591686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
HP 824 LaserJet Zubehör mit verbessertem HP ColorSphere Toner liefert blitzschnell brillante Ergebnisse. Dank zuverlässiger, konsistenter Leistung und zeitsparender Funktionen für die Zubehörverwaltung erhöht Original HP Zubehör Ihre Produktivität.
HP 824A - Cyan - original - Trommeleinheit - für Color LaserJet CM6040, CM6040f, CM6049f, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
60.3 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
32.7 cm
Transportgewicht
3.9 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 23000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM6040 MFP, CM6040f MFP, CM6049f, CM6049f MFP, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.