Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 824A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1742261
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB384A
EAN/GTIN:
     8827804591518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
HP 824 LaserJet Zubehör mit verbessertem HP ColorSphere Toner liefert blitzschnell brillante Ergebnisse. Dank zuverlässiger, konsistenter Leistung und zeitsparender Funktionen für die Zubehörverwaltung erhöht Original HP Zubehör Ihre Produktivität.
HP 824A - Schwarz - original - Trommeleinheit - für Color LaserJet CM6040, CM6040f, CM6049f, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
60.3 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
32.7 cm
Transportgewicht
3.9 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 23000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM6040 MFP, CM6040f MFP, CM6049f, CM6049f MFP, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.