Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI 7BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1706480
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2444B001
EAN/GTIN:
     4960999534657
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Papiere, Toner, Tinten und Verbrauchsmaterialien von Canon sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon PGI-7BK - 25 ml - Schwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA iX7000, MX7600
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
25 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 565 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iX7000, MX7600
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1035B001
ab € 9,91*
Ähnlich
Canon
2442B001
ab € 10,54*
Ähnlich
Canon
1036B001
ab € 9,90*
Ähnlich
Canon
1033B001
ab € 9,99*
Ähnlich
Canon
1034B001
ab € 9,95*
Ähnlich
Canon
1038B001
ab € 5,65*
Ähnlich
Canon
1039B001
ab € 9,91*
Ähnlich
Canon
1040B001
ab € 9,92*
Ähnlich
Canon
1037B001
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.