Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Toner Value Kit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1663780
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0DKJ52
EAN/GTIN:
     0039281047404
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta Toner Value Kit - 3er-Pack - mit hoher Kapazität - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tonerpatrone - für magicolor 4650DN, 4650EN, 4690MF
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 8000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 8000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 8000 Seiten
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 4650DN, 4650EN, 4690MF
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,61*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 429,30*
€ 510,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 427,80*
€ 509,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 425,07*
€ 505,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 424,17*
€ 504,76
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 419,61*
€ 499,34
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A03100H
ab € 148,65*
Zubehör
Konica Minolta
A03105H
ab € 152,42*
Zubehör
Konica Minolta
A0310AH
ab € 154,28*
Zubehör
Konica Minolta
A0310GH
ab € 156,08*
Zubehör
Konica Minolta
A06X0Y0
ab € 37,05*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK151
ab € 75,35*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK152
ab € 87,65*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK251
ab € 106,00*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK252
ab € 154,65*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK351
ab € 104,68*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK352
ab € 145,85*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK451
ab € 104,69*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK452
ab € 158,65*
Zubehör
Konica Minolta
A0310NH
ab € 361,79*
Zubehör
Konica Minolta
A0DKJ51
ab € 314,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.