Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta (220/240 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1663774
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0DK452
EAN/GTIN:
     1220319906285
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta - (220/240 V) - mit hoher Kapazität - Cyan - original - Tonerpatrone - für magicolor 4650DN, 4650EN, 4690MF
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone (220/240 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 4650DN, 4650EN, 4690MF
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A06X0Y0
ab € 37,05*
Zubehör
Konica Minolta
A0DKJ52
ab € 419,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.