Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-960240039 Herst.-Nr.: 2219B001 EAN/GTIN: 4960999631691 |
| |
|
| | |
| Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon PFI-702 MBK - 700 ml - mattschwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF8100, iPF9100 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Mattschwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 700 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF8100, iPF9100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 209,99* | € 249,38* | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 218,59* | € 259,60* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 218,96* | € 259,89* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 245,15* | € 290,45* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 497,48* | € 559,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|