Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Desktop Touchmonitors 1515L AccuTouch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1649393
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E344320
EAN/GTIN:
     7411493055874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der 1515L-Touchmonitor von Elo wurde mit dem Ziel konstruiert, möglichst kosteneffektive Touch-Lösungen für Systemintegratoren und Händler zu bieten. Er vereint die Spitzenqualität und Zuverlässigkeit von Elo-Produkten in einem kosteneffizienten Touchmonitor, der kleiner als ein herkömmliches 15"-Display ist. Dieser platzsparende Touchmonitor wurde von vorne herein mit der "Designed for Touch"-Technologie entwickelt und nicht erst nachträglich durch Abänderung des ursprünglichen Monitors mit der Technologie ausgerüstet. Er zeichnet sich durch einen stabilen Fuß, seitlich anstatt vorne angebrachte OSD-Bedienelemente und eine Sperrfunktion für Applikationen im öffentlichen Umfeld aus. Alles in allem ist der 1515L 15"-LCD-Desktop-Touchmonitor von Elo ein erschwinglicher Touchscreen in einem praktischen, platzsparenden Design. Er ermöglicht sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Benutzern eine einfachere, zuverlässigere und weitaus kosteneffektivere Implementierung von Touch-Lösungen als je zuvor.
Elo Desktop Touchmonitors 1515L AccuTouch - LCD-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen - 1024 x 768 @ 75 Hz - 200 cd/m² - 500:1 - 11.7 ms - VGA - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.8 kg
Farbe
Dunkelgrau
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
38.1 cm (15")
Besonderheiten
AccuTouch Five-Wire Resistive, Sync-on-Green
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
200 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
11.7 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35 cm x 17.5 cm x 31 cm
Seitenverhältnis
4:3
Kontrast
500:1
Native Auflösung
1024 x 768 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+65 / -65
Vertikaler Betrachtungswinkel
+55 / -65
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Vertikale Bildwiederholrate
75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
60.2 kHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Kabel seriell
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, cUL, MPR III, SEMKO, IC, FCC, RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
30 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Resistiv
Mechanisch
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,14*
€ 597,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,91*
€ 596,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,83*
€ 594,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,48*
€ 593,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,82*
€ 586,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.