Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type 245 (HY)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1640682
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888315
EAN/GTIN:
     4961311007002
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Produkte sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen.
Ricoh Type 245 (HY) - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - Tonerpatrone - für Gestetner SP C410, SP C411; NRG SP C411, SP C420; Rex Rotary SP C410, SP C411, SP C420
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lanier SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN ¦ Gestetner SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN ¦ Nashuatec SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN ¦ NRG SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN ¦ Rex Rotary SP C410DN, SP C411DN, SP C420DN ¦ Ricoh Aficio CL4000DN, Aficio CL4000HDN, Aficio SP C410DN, Aficio SP C410DN-KP, Aficio SP C411DN, Aficio SP C420DN, Aficio SP C420DN-KP
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Gestetner, Toner Cartridge Gestetner, Toner Gestetner, Tonerkartusche Gestetner, Tonerkassette Gestetner, Lasertoner Infotec, Toner Cartridge Infotec, Toner Infotec, Tonerkartusche Infotec, Tonerkassette Infotec, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Nashuatec, Toner Cartridge Nashuatec, Toner Nashuatec, Tonerkartusche Nashuatec, Tonerkassette Nashuatec, Lasertoner REX Rotary, Toner Cartridge REX Rotary, Toner REX Rotary, Tonerkartusche REX Rotary, Tonerkassette REX Rotary, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, Lasertoner Savin, Toner Cartridge Savin, Toner Savin, Tonerkartusche Savin, Tonerkassette Savin, ricoh toner cartridge, toner infotec
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,89*
Ähnlich
Ricoh
420242
ab € 103,39*
Ähnlich
Ricoh
888312
ab € 74,66*
Ähnlich
Ricoh
888314
ab € 135,86*
Ähnlich
Ricoh
888313
ab € 137,13*
Ähnlich
Ricoh
888283
ab € 94,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.