Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type 1220D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1625357
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888087
EAN/GTIN:
     7070529376194
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
RICOH bietet maßgeschneiderte Lösungen für die gesamte Unternehmenskommunikation. Ob beim Kopieren, Faxen, Drucken oder Scannen: Kundenzufriedenheit steht bei RICOH an erster Stelle. Unter dieser Maxime produziert RICOH seine Bürokommunikationssysteme und entwickelt Visionen für die Zukunft.
Ricoh Type 1220D - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio 1015, Aficio 1018, Aficio 1113, Aficio Color 1018D
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 9600 Seite
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio 1015, Aficio 1018, Aficio 1113, Aficio Color 1018D
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Ähnlich
Ricoh
889662
ab € 34,64*
Ähnlich
WhiteBox
DT34BLK
ab € 7,58*
Ähnlich
WhiteBox
888087
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.