Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 38A 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1617924
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1338D
EAN/GTIN:
     8087366339946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 38 LaserJet Tonerkartuschen bieten hervorragende Druckqualität, zuverlässige Leistung und ein benutzerfreundliches Design. Mit HP LaserJet Tonerkartuschen 2er-Packs sparen Sie Druckkosten und erhalten die gleichen klaren, gestochen scharfen Ergebnisse.
HP 38A - 2er-Pack - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q1338D) - für LaserJet 4200, 4200dtn, 4200dtns, 4200dtnsl, 4200L, 4200Ln, 4200Lvn, 4200n, 4200tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.5 cm
Transporttiefe
39.7 cm
Transporthöhe
33.2 cm
Transportgewicht
5.3 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 4200, 4200dtn, 4200dtns, 4200dtnsl, 4200L, 4200Ln, 4200Lvn, 4200n, 4200tn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.