Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1785 Herst.-Nr.: 006R01182 EAN/GTIN: 4205205611846 |
| |
|
| | |
| Xerox - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Copycentre C123; WorkCentre M123, M128; WorkCentre Pro 123, 128, 133 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 30000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Copycentre C123 ¦ Xerox WorkCentre M123, M128 ¦ Xerox WorkCentre Pro 123, 128, 133 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 408,78* | € 422,73* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 413,25* | € 423,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 408,78* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|