Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DVD Jewel Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1592426
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051294
EAN/GTIN:
     4007249512949
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Diese "DVD-Doppel-Leerhüllen mit Folie, Schwarz, 5er-Pack" bieten Ihren DVDs ein stabiles und sicheres Zuhause. Die Originalhülle Ihrer DVD ist beschädigt oder gänzlich "hinüber"? Kein Problem: Einfach die DVD aus der kaputten Box nehmen und in die neue DVD-Doppel-Leerhülle links und rechts einlegen, die Platz für zwei "Scheiben" bietet, und schon erscheinen Ihre Movies in neuem "Kleid". DVD-Cover, original oder selbst gestaltet, können unter der äußerlich angebrachten Folie platziert werden. Suchen und sofort finden - das ist hier die Devise.
Hama - DVD Jewel Case - Kapazität: 2 DVD - Schwarz (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
DVD Jewel Case
Kapazität
2 DVD
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, dvd hülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00078369
ab € 4,81*
Zubehör
Hama
00062672
ab € 2,83*
Zubehör
Hama
00051067
ab € 5,46*
Zubehör
Hama
00051168
ab € 12,28*
Zubehör
Hama
00051165
ab € 10,13*
Zubehör
Hama
00051269
ab € 18,14*
Zubehör
Hama
00078352
ab € 8,81*
Zubehör
Hama
00051297
ab € 2,76*
Zubehör
Hama
00051272
ab € 5,56*
Zubehör
Hama
00044753
ab € 7,05*
Zubehör
Hama
00048444
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.