Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 91 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1556633
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9487A
EAN/GTIN:
     8835850348956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse – gestochen scharfe Linien und brillante Farben. Hervorragender Schutz gegen Verblassen. Schnelle Nachbestellung von Zubehör. Original HP Patronen und HP Fototinten sorgen für reibungsloses Drucken und perfekte Ergebnisse.
HP 91 - 3er-Pack - 775 ml - hellmagentafarben - original - Tintenpatrone - für DesignJet Z6100, Z6100ps
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.6 cm
Transporttiefe
28.9 cm
Transporthöhe
14.3 cm
Transportgewicht
3.4 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hellmagentafarben
Kapazität
775 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet Z6100, Z6100ps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,69*
€ 864,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,13*
€ 839,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,48*
€ 815,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,31*
€ 798,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,83*
€ 788,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.