Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline High Quality


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1554290
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.5656-10
EAN/GTIN:
     7611990176182
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Roline High Quality - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 6 m - geformt, Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben, Ferritleiste
Länge
6 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stückzahl pro Packung
10
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5660
ab € 27,49*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5665
ab € 28,95*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5652
ab € 9,27*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5670
ab € 41,25*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5653
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.