Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-311596 Herst.-Nr.: Q5942XD EAN/GTIN: 0882780984905 |
| |
|
| | |
| Mehr drucken heißt mehr sparen. Dank HP LaserJet Druckkassetten im Doppelpack können Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens reduzieren, ohne auf die konsistenten, professionellen Ergebnisse und den zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb mit Original HP Produkten zu verzichten. HP 42X - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q5942XD) - für LaserJet 4240, 4250, 4350 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 39.5 cm | | Transporttiefe | 39.7 cm | | Transporthöhe | 33.2 cm | | Transportgewicht | 6.3 kg | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 4.8 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 2 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 20000 Seiten - Hohe Ergiebigkeit | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP LaserJet 4240, 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 236,84* | € 274,31* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro 2er Pack | Frei Haus | ab € 236,30* | € 274,32* | | | | | 10 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 5,87* | ab € 248,57* | € 284,28* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 6,90* | ab € 272,54* | € 310,83* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 5,50* | ab € 277,44* | € 319,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|