Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-348 Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CAB-348 Wand Emulation, 9P, Male, Coiled Signalkabel
Datalogic CAB-348 Wand Emulation, 9P, Male, Coiled Signalkabel
Artikel-Nr.:
     C1002-1543709
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A051210
EAN/GTIN:
     5711045623097
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol buchse au...
Die Produktionsphilosophie von Datalogic basiert auf den Erfordernissen der Gesamtqualität in Verbindung mit fortschrittlichen Automatisierungstechniken, um dem Kunden innovative Produkte mit hohem Standard zu bieten.
Datalogic CAB-348 - Kabel seriell - DB-9 (M) - gewickelt - für DLC 6065, 6090, 6165, 6190, 6265, 6290; Touch 65, 90
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Besonderheiten
Gewickelt
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic DLC 6065-M0, 6065-M1, 6090-M0, 6090-M1, 6165-M0, 6165-M0-EAS, 6165-M1, 6190-M0, 6190-M1, 6265-M1, 6290-M1 ¦ Datalogic Touch 65 Light, 65 PRO, 90 Light, 90 Pro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,48*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,58*
Zubehör
Datalogic
90A051420
ab € 20,22*
Zubehör
Datalogic
90A051700
ab € 20,61*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.