Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CAB-408 RS-232 Pwr Coil 9-Pin Fem Serien-Kabel DB-9
Datalogic CAB-408 RS-232 Pwr Coil 9-Pin Fem Serien-Kabel DB-9
Artikel-Nr.:
     C1002-1543673
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A051891
EAN/GTIN:
     5712505072783
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Datalogic ist der größte europäische Hersteller von CCD-/Laser-Barcodelesegeräten und mobilen Datenerfassungs-Terminals. Mit der großen Auswahl an Datalogic Produkten, die von manuellen Lesegeräten bis hin zu stationären Industrielesegeräten reicht, werden sämtliche Applikationsanforderungen abgedeckt. Ausgestattet, mit fortschrittlicher Technologie, intelligentem Design und hoher Zuverlässigkeit, setzen die Datalogic Produkte seit 30 Jahren Standards in der Branche.
Datalogic CAB-408 - Kabel seriell - DB-9 (W) - 2.9 m - gewickelt - für Catcher; Dragon; FireScan; Gryphon; Heron; Heron G; Lynx; Touch 65, 90
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
2.9 m
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Catcher ¦ Datalogic Dragon ¦ Datalogic FireScan ¦ Datalogic Gryphon ¦ Datalogic Heron ¦ Datalogic Heron G ¦ Datalogic Lynx ¦ Datalogic Touch 65, 65 Light, 65 PRO, 90, 90 Light, 90 Pro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.