Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-dlcab350 Herst.-Nr.: 90A051230 EAN/GTIN: 5052178407100 |
| |
|
| | |
| Datalogic ist der größte europäische Hersteller von CCD-/Laser-Barcodelesegeräten und mobilen Datenerfassungs-Terminals. Mit der großen Auswahl an Datalogic Produkten, die von manuellen Lesegeräten bis hin zu stationären Industrielesegeräten reicht, werden sämtliche Applikationsanforderungen abgedeckt. Ausgestattet, mit fortschrittlicher Technologie, intelligentem Design und hoher Zuverlässigkeit, setzen die Datalogic Produkte seit 30 Jahren Standards in der Branche. Datalogic CAB350 - Kabel seriell - DB-9 (W) - für Touch 65, 65 Light, 65 PRO, 90, 90 Light, 90 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabel seriell | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic Touch 65, 65 Light, 65 PRO, 90, 90 Light, 90 Pro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 11,24* | € 15,79* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,28* | € 15,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 11,60* | € 16,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,93* | € 22,29* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 11,50* | € 24,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|