Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner cyan für Phaser 6110
Xerox Toner cyan für Phaser 6110
Artikel-Nr.:
     C1002-1530293
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01271
EAN/GTIN:
     5704327561705
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6110 - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 6110, 6110MFP, 6110MFP/B, 6110MFP/S, 6110MFP/X, 6110N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9.9 cm
Transporttiefe
6.6 cm
Transporthöhe
15.7 cm
Transportgewicht
104 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6110, 6110MFP, 6110MFP/B, 6110MFP/S, 6110MFP/X, 6110N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.