Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-1527318
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01215
EAN/GTIN:
     5704327813040
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6360 - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 6360DA, 6360DB, 6360DN, 6360DT, 6360DX, 6360N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.2549 cm
Transporttiefe
39.3699 cm
Transporthöhe
8.2549 cm
Transportgewicht
362.8 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6360DA, 6360DB, 6360DN, 6360DT, 6360DX, 6360N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,45*
€ 275,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.