Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 351 3.5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-1526986
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB337EE
EAN/GTIN:
     8087368447656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Sichern Sie sich hervorragende Ausbleichfestigkeit bei Bildern und Fotos in brillanten Farben. Die HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone bietet die hervorragende Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von HP erwarten, und die Alterungsbeständigkeit von Original HP Tinten. Mit HP können Sie ganz einfach genau die richtige Original HP Druckerpatrone für Ihren Druckbedarf auswählen. Sichern Sie sich bei der Auswahl der idealen Druckerpatrone für Ihr Druckaufkommen ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
HP 351 - 3.5 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet D4268; Photosmart C4483, C4486, C4488, C4524, C4583, C4585, C4588, C5225
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.6 cm
Transporttiefe
3.6 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
59 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
3.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 170 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet D4260, D4263, D4268, D4360 ¦ HP Officejet J5725, J5730, J5735, J5738, J5740, J5750, J5780, J5783, J5785, J5788, J5790, J6410, J6413, J6415 All-in- One, J6424, J6480, J6488 ¦ HP Photosmart C4205, C4210, C4225, C4235, C4240, C4250, C4270, C4272, C4273, C4275, C4280, C4283, C4285, C4288, C4293, C4294, C4340, C4342, C4343, C4344, C4345, C4380, C4382, C4383, C4384, C4385, C4388, C4390, C4424, C4472, C4480, C4483, C4485, C4486, C4488, C4524, C4580, C4583, C4585, C4588, C4599, C5225, C5240, C5250, C5270, C5273, C5275, C5280, C5283, C5288, C5290, C5293, D5345, D5360, D5363, D5368
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.