Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 350 4.5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1526984
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB335EE
EAN/GTIN:
     8087368445430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 350 Schwarz Tintenpatrone mit Original HP Tinte liefert Ergebnisse in Laserqualität für alltägliche Druckaufgaben. Diese Original HP Tintenpatrone ist für ein geringes Druckaufkommen konzipiert und bietet dafür ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
HP 350 - 4.5 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet D4268; Photosmart C4483, C4486, C4488, C4524, C4583, C4585, C4588, C5225
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.6 cm
Transporttiefe
3.6 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
50 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
4.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet D4260, D4263, D4268, D4360 ¦ HP Officejet J5725, J5730, J5735, J5738, J5740, J5750, J5780, J5783, J5785, J5788, J5790, J6410, J6413, J6415 All-in- One, J6424, J6480, J6488 ¦ HP Photosmart C4205, C4210, C4225, C4235, C4240, C4250, C4270, C4272, C4273, C4275, C4280, C4283, C4285, C4288, C4293, C4294, C4340, C4342, C4343, C4344, C4345, C4380, C4382, C4383, C4384, C4385, C4388, C4390, C4424, C4472, C4480, C4483, C4485, C4486, C4488, C4524, C4580, C4583, C4585, C4588, C4599, C5225, C5240, C5250, C5270, C5273, C5275, C5280, C5283, C5288, C5290, C5293, D5345, D5360, D5363, D5368
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.