Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 7328/7335/7345/7346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 006R01176 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01176 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01176 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01176 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01176 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01176 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01176 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01176 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01176 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01176 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01176 Tonerkartusche Original Cyan
Xerox 006R01176 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-1524684
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01176
EAN/GTIN:
     5711783959625
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre 7328/7335/7345/7346 - Cyan - original - Tonerpatrone - für Copycentre C2128, C2636, C3545; WorkCentre Pro C2128, C2636, C3545
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
37.5 cm
Transporthöhe
9.2 cm
Transportgewicht
0.68 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Copycentre C2128, C2636, C3545 ¦ Xerox WorkCentre Pro C2128, C2636, C3545
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.