Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 5765/5775/5790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-1524678
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01146
EAN/GTIN:
     0095205611465
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner
Xerox WorkCentre 5765/5775/5790 - 3er-Pack - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Copycentre 265, 275, C123, C128, C165; WorkCentre 265, 275, M165, M175; WorkCentre Pro 245
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
45.7 cm
Transporttiefe
22.9 cm
Transporthöhe
22.2 cm
Transportgewicht
4.7 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
2 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 50000 Seiten ¦ 1 x Tonersammler
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 50000 Seiten bei 6% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Copycentre 265, 275, C123, C128, C165, C175 ¦ Xerox WorkCentre 265, 275, M165, M175 ¦ Xerox WorkCentre Pro 165, 175, 245
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,18*
€ 517,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,22*
€ 496,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,43*
€ 471,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,13*
€ 440,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.