Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 5845/5855


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     339-LT2984HK
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R12964
EAN/GTIN:
     0952058296488
Suchbegriffe:
Finisher
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
Lasertoner Xerox
Xerox WorkCentre 5845/5855 - Heftkartusche - für Xerox 700, EC8056; AltaLink C8155; VersaLink B7125, B7130, B7135, C7120, C7125, C7130
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
7 cm
Transporttiefe
13.3 cm
Transporthöhe
5.1 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Verbrauchsmaterial
Enthaltene Anz.
1
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
5000 x Hefter
Verbrauchsmaterialtyp
Heftkartusche
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox 700 Digital Color Press, 700i Digital Color Press, EC8056 ¦ Xerox AltaLink B8055/H2, B8055/HXF2, B8065/H2, B8065/HXF2, B8090/H2, B8145/H, B8145/H2, B8145V_F, B8155/H, B8155/H2, B8155V_F, B8170/H, B8170/H2, B8170V_F, C8035/HXF2, C8045/YH, C8055/YHXF, C8130, C8130/H, C8130/H2, C8130/T, C8130/T2, C8130V/T, C8135, C8135/H, C8135/H2, C8135/T, C8135/T2, C8135V/F, C8135V/T, C8145/H, C8145/H2, C8145/YH, C8145V/F, C8155, C8155/H, C8155/H2, C8155V/F, C8170, C8170/H, C8170/H2 ¦ Xerox Color C60PROV/U, C60PROV/Y, C60V/S, C70PROV/U, C70PROV/Y, C70V_S, C75 Press, J75 Press ¦ Xerox ColorQube 8700/SM, 8700/XM ¦ Xerox Phaser 7800/DNM ¦ Xerox PrimeLink C9065V_F, C9065V_FO, C9065V_VFT, C9065V_VFTO, C9065V_VT, C9065V_VTO, C9070V_F, C9070V_FO, C9070V_VFT, C9070V_VFTO, C9070V_VT, C9070V_VTO ¦ Xerox VersaLink B600/DN, B600/DNM, B600/DT, B600/DX, B600/DXF, B600/DXP, B600V_DN, B600V_DNM, B605/S, B605/SF, B605/SFM, B605/SLM, B605/SM, B605/SP, B605/SPM, B605/X, B605/XF, B605/XFM, B605/XL, B605/XLM, B605/XM, B605/XP, B605/XPM, B605/XTF, B605/XTFM, B605/XTP, B605/XTPM, B605/YX, B610/DN, B610/DNM, B610/DT, B610/DX, B610/DXF, B610/DXP, B610V_DN, B610V_DNM, B615/SL, B615/SLM, B615/XL, B615/XLM, B615/YXL, B7025/YHXF, B7125/ENGD2, B7125/ENGH2, B7125/ENGS2, B7130/ENGD2, B7130/ENGH2, B7130/ENGS2, B7135/ENGD2, B7135/ENGH2, B7135/ENGS2, C605/XFM, C605/XL, C605/XPM, C605/XTFM, C605/XTPM, C605/YXF, C605/YXL, C605/YXP, C7020V/S, C7025/YTXF, C7030/YTXF, C7120/ENGD2, C7120/ENGS2, C7120/ENGT2, C7125/ENGD2, C7125/ENGS2, C7125/ENGT2, C7130/ENGD2, C7130/ENGS2, C7130/ENGT2, C8000/DT, C8000/DTM, C8000V/DT, C8000V/DTM, C8000W/DT, C8000WV/DT, C8170V_F, C9000/DT, C9000/DTM, C9000/YDT, C9000V/DT, C9000V/DTM ¦ Xerox WorkCentre 5330/PH, 5335/YC, 5755/APT, 5755/APTXF, 5865IV_F, 5945iV_F, 5945iV_K, 5955IV_F, 5955iV_K, 7220/PXF2I, 7556/HCT, 7556/HCTXF, 7830/YP, 7830/YPXF, 7835/YP, 7835/YPXF, 7845/YPT, 7845/YPTXF, 7970/PH, 7970/PHXF, 7970/YPH, 7970/YPHXF, EC7836, EC7856
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Box
€ 4,15*
ab € 131,81*
€ 168,05*
pro Box
Frei Haus
ab € 132,36*
€ 168,41*
pro Box
€ 4,50*
ab € 137,65*
€ 173,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 144,82*
€ 182,97*
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 168,05*
€ 199,98
pro Box
ab 2 Boxen
€ 153,15*
€ 182,25
pro Box
ab 5 Boxen
€ 147,66*
€ 175,72
pro Box
ab 10 Boxen
€ 143,57*
€ 170,85
pro Box
ab 500 Boxen
€ 131,81*
€ 156,85
pro Box
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.