Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-212084 Herst.-Nr.: 008R12964 EAN/GTIN: 0095205829648 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox - 1 - Heftkartusche - für Xerox Colour C60, Colour C70; ColorQube 93XX; WorkCentre 5945/5955, 59XX, 72XX, 7903 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 008R12964 | Modell | | EAN/UPC | 0095205829648 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox - 1 - Heftkartusche | Produkttyp | Heftkartusche | Enthaltene Menge | 1 | Kompatibel mit | Fuji Xerox ColorQube 8900; Xerox Colour C60, Colour C70; Color 560, 570; ColorQube 8700, 8900, 93XX; Copycentre C2128, C2636, C3545; DocuColor 240, 250; Phaser 6700, 7800; WorkCentre 5325/5330/5335, 53XX, 570, 5890, 5945/5955, 59XX, 7125, 72XX, 7903, W5325; WorkCentre Pro C2128, C2636, C3545 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Heftkartusche | Enthaltene Anz. | 1 | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 5000 x Hefter | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Fuji Xerox ColorQube 8900 Xerox Colour C60, Colour C70 Xerox Color 560V_F, 570V_B, 570V_E, 570V_F, 570V_H, 570V_R, 570V_T Xerox ColorQube 8700, 8700S, 8700X, 8700XF, 8900, 8900_SC, 8900X, 9301, 9302, 9302/PM3XF, 9303, 9303_U Xerox Copycentre C2128, C2636, C3545 Xerox DocuColor 240, 250 Xerox Phaser 6700Dn, 6700DT, 6700DX, 6700N, 6700V_DNC, 7800/DNS, 7800/DXS, 7800/GXS, 7800/YDN, 7800/YGX, 7800V_DNC, 7800V_DNM, 7800V_DNY, 7800V_DNYM, 7800V_GXC, 7800V_GXM Xerox WorkCentre 5325/5330/5335 Base, 5325V_SW, 5325V_TW, 5330V_SW, 5330V_TW, 5335V_SW, 5335V_TW, 570V_L, 570V_Q, 5890V_F, 5945, 5945/5955 base, 5945V_F, 5955, 5955V_F, 5955V_K, 7125/T, 7125/TP, 7125/X, 7125S, 7125T, 7220/P, 7220/PT2, 7220/PTXF2, 7220/TP, 7220/x, 7220/XP, 7225, 7225/TP, 7225/TX, 7225/X, 7225/XP, 7228, 7235, 7245, 7903V_F, W5325 Xerox WorkCentre Pro C2128, C2636, C3545 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Heftkartusche | Enthaltene Anz.: | 1 | Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 5000 x Hefter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox finisher, finisher, xerox, 7125, 7130, 008r12964, 12964, workcentre, 5845/5855, heftkartusche, ec8056;, altalink, c8155;, versalink, b7125, b7130, b7135, c7120, c7125, c7130, 5845, 5855, 8056, 8155, 7135, 7120, 58455855, ec8056 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Box | € 4,15* | ab € 131,81* | € 168,05* | | | | | | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 132,36* | € 168,41* | | | | | | | | | | pro Box | € 4,50* | ab € 137,65* | € 173,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 144,82* | € 182,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|