Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 5030/5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-1524648
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01046
EAN/GTIN:
     5705965977736
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner
Xerox WorkCentre 5030/5050 - 2er-Pack - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Copycentre 23X, 245, 255; WorkCentre 23X, 245, 56XX, 5755; WorkCentre Pro 23X, 245, 255
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22.8599 cm
Transporttiefe
38.0999 cm
Transporthöhe
21.5899 cm
Transportgewicht
3.7875 kg
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Abfalltonerflasche
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 64000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Copycentre 232, 238, 245, 255, C35, C45, C55 ¦ Xerox WorkCentre 232, 238, 245, 5632, 5638, 5645, 5655, 5755/APT, 5755/APTXF, M35, M45, M55 ¦ Xerox WorkCentre Pro 232, 238, 245, 255, 35, 45, 55
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.