| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1524641 Herst.-Nr.: 006R01125 EAN/GTIN: 0095205611250 |
| |
|
| | |
| Xerox - Gelb - original - Tonerpatrone - für Xerox 2240; Copycentre C32, C40; DocuColor 2240, 3535 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 8.89 cm | | Transporttiefe | 37 cm | | Transporthöhe | 9.9 cm | | Transportgewicht | 680 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 15000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox 2240 ¦ Xerox Copycentre C32, C40 ¦ Xerox DocuColor 2240, 3535 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow |
| | |
| |